Nedtrain Oud
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
Arandelas de sellado
50300
50300.065.009
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
Arandela de ajuste h=1mm DIN 7603 A Cobre 6,5X9,5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Cobre
Diámetro exterior
9.5
Info
h=1,0±0.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
6.5 mm
Material
Cobre
Diámetro exterior
9.5
Info
h=1,0±0.2
Dimensiones
d1
6.5
d1 (min.)
6.7
d2
9.5
d2 (max.)
9.4
D (mm)
6.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7603-A
Números de artículo
Artículo No.
50300.065.009
EAN
8715492242716
UBB
950356136032
UNSPSC
31161818