text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela de ajuste h=1.5 DIN 7603 A Cobre h=1,5±0.2 9X14MM


Artículo No.
Diámetro
Material Cobre
Diámetro exterior 14
Info h=1,5±0.2
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 9 mm
Material Cobre
Diámetro exterior 14
Info h=1,5±0.2

Dimensiones

d1 9
d1 (min.) 9.2
d2 14
d2 (max.) 13.9
D (mm) 9

Estándares

DIN 7603-A

Números de artículo

Artículo No. 50301.090.014
EAN 8715492242907
UBB 950356085874
UNSPSC 31161818

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.