Nedtrain Oud
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
Arandelas de sellado
50301
50301.060.010
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
Arandela de ajuste h=1.5 DIN 7603 A Cobre h=1,5±0.2 6X10MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Cobre
Diámetro exterior
10
Info
h=1,5±0.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
6 mm
Material
Cobre
Diámetro exterior
10
Info
h=1,5±0.2
Dimensiones
d1
6
d1 (min.)
6.2
d2
10
d2 (max.)
9.9
D (mm)
6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7603-A
Números de artículo
Artículo No.
50301.060.010
EAN
8715492242877
UBB
950356620894
UNSPSC
31161818