Nedtrain Oud
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
Arandelas de sellado
50301
50301.100.020
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
Arandela de ajuste h=1.5 DIN 7603 A Cobre h=1,5±0.2 10X20MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Cobre
Diámetro exterior
20
Info
h=1,5±0.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
10 mm
Material
Cobre
Diámetro exterior
20
Info
h=1,5±0.2
Dimensiones
d1
10
d1 (min.)
10.2
d2
20
d2 (max.)
19.9
D (mm)
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7603-A
Números de artículo
Artículo No.
50301.100.020
EAN
8715492242938
UBB
950356086112
UNSPSC
31161818