text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela de ajuste h=1.5 DIN 7603 C Cobre/FESTAPLAN 5X9MM


Artículo No.
Diámetro
Material Cobre/FESTAPLAN
Diámetro exterior 9
Info
  • Estos anillos están llenos de fibras minerales sin amianto (nombre comercial "Festaplan").
  • Temperatura de funcionamiento recomendada 175° C máximo.h=1.5±0.2
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 5 mm
Material Cobre/FESTAPLAN
Diámetro exterior 9
Info
  • Estos anillos están llenos de fibras minerales sin amianto (nombre comercial "Festaplan").
  • Temperatura de funcionamiento recomendada 175° C máximo.h=1.5±0.2

Dimensiones

d1 5
d1 (min.) 5.2
d2 9
d2 (max.) 8.9
D (mm) 5

Estándares

DIN 7604-C

Números de artículo

Artículo No. 50332.050.009
EAN 8715492244321
UBB 950356433033
UNSPSC 31161818

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.