Nedtrain Oud
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
Arandelas de sellado
50332
50332.100.013
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
Arandela de ajuste h=1.5 DIN 7603 C Cobre/FESTAPLAN 10X13,5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Cobre/FESTAPLAN
Diámetro exterior
13.5
Info
Estos anillos están llenos de fibras minerales sin amianto (nombre comercial "Festaplan").
Temperatura de funcionamiento recomendada 175° C máximo.h=1.5±0.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
10 mm
Material
Cobre/FESTAPLAN
Diámetro exterior
13.5
Info
Estos anillos están llenos de fibras minerales sin amianto (nombre comercial "Festaplan").
Temperatura de funcionamiento recomendada 175° C máximo.h=1.5±0.2
Dimensiones
d1
10
d1 (min.)
10.2
d2
13.5
d2 (max.)
13.4
D (mm)
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7604-C
Números de artículo
Artículo No.
50332.100.013
EAN
8715492244390
UBB
950356436002
UNSPSC
31161818