text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela de ajuste h=2 DIN 7603 C Cobre/FESTAPLAN h=2±0.3 12X16MM

  1. ART NR 50333.120.016
  2. EAN 8715492244420
  3. UBB 950356433603
  4. UNSPSC 31161818

Precio por 
-


Embalaje: 100
Solo embalaje completo
d1 12
d2 16
Diámetro 12
Material (largo) Cobre/FESTAPLAN
Diámetro exterior 16
Info

Włókna mineralne o nazwie handlowej FESTAPLAN. Odpowiednie do zastosowań w temperaturze maks. 180°C.

DIN 7604 C
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

d1 (min.) 12.2
d2 (max.) 15.9
  1. Descargar modelo CAD