Anillo de ajuste
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
Anillo de ajuste
50900
50900.040.006
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
Arandela de ajuste Fibra vulcanizada Vf3110 DIN 7737 h=1,0mm 4X6,5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Fibra vulcanizada
Material técnico
Vf3110 DIN 7737
Diámetro exterior
6.5
Info
h=1,0mm
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4 mm
Material
Fibra vulcanizada
Material técnico
Vf3110 DIN 7737
Diámetro exterior
6.5
Info
h=1,0mm
Dimensiones
d1
4
d2
6.5
D (mm)
4
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
50900.040.006
EAN
8715492248992
UBB
950356101531
UNSPSC
31161818