text.skipToContent text.skipToNavigation

Anclaje perno tipo FH II-B M16X95/165

  1. ART NR 97644FIS
  2. EAN 4006209976449
  3. UBB 500616712310
  4. UNSPSC 31162101
  5. Artículo del fabricante nr 97644

Precio por 
-


Embalaje: 1

Ventajas - La profundidad reducida del anclaje del FHB II-A S minimiza el esfuerzo de taladrado e instalación, permitiendo así una fijación especialmente económica. - Con la varilla de anclaje FHB II-A S, el diámetro de broca para taladrar es el mismo que el diámetro de la rosca. Esto permite una instalación de introducción a presión sin herramientas y reduce la cantidad de mortero requerida. - La forma cónica de la varilla de anclaje FHB II-A S está optimizada para pequeñas distancias axiales y de borde en hormigón agrietado, así como miembros delgados de hormigón. Como consecuencia, es apto para una amplia gama de aplicaciones. - La varilla de anclaje FHB II-A S está homologada para su utilización tanto con cápsulas como con mortero de inyección. Esto garantiza una flexibilidad máxima en la aplicación.

Diámetro (d-D) M16
Profundidad del agujero hasta el punto más profundo 110
Agujero ø 16
Aprobación de ETA
Observaciones
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Especificaciones