text.skipToContent text.skipToNavigation

Anclaje perno tipo FH II-B M16X160/60

  1. ART NR 97627FIS
  2. EAN 4006209976272
  3. UBB 500616710660
  4. UNSPSC 31162101
  5. Artículo del fabricante nr 97627

Precio por 
-


Embalaje: 1

Ventajas - La gran profundidad de la varilla de anclaje FHB II-A L permite que el sistema alcance valores de carga máximos. Así, se requieren menos puntos de fijación y placas de anclaje más pequeñas. - La forma cónica de las varillas de anclaje FHB II-A L ha sido optimizada especialmente para altas cargas tensoras. Como consecuencia, se logra el mejor rendimiento en hormigón agrietado. - Al utilizar FHB II-A L en combinación con el mortero de inyección FIS HB, es posible la instalación de introducción a presión con llenado de brecha anular sin utilizar herramientas adicionales. - La varilla de anclaje FHB II-A L está homologada para su utilización tanto con cápsulas como con mortero de inyección. Esto garantiza una flexibilidad máxima en la aplicación.

Funcionamiento - El FHB II-A L constituye un anclaje adherido con expansión controlada por par de apriete para instalación pre-posicionada y de introducción a presión. - Al utilizar FHB II-A L en instalación de introducción a presión, la brecha anular se debe rellenar con el mortero de inyección FIS HB. - La varilla de anclaje se puede colocar con mortero de inyección FIS HB o con la cápsula FHB II-P(F), y se adhiere totalmente en el agujero. - Al apretar la tuerca hexagonal, los conos de la varilla de anclaje se atraen hacia el cartucho de mortero, que se expande contra la pared del agujero. - El mortero de éster de vinilo sin estireno sella totalmente el agujero. - Al utilizar la cápsula de resina, coloque la varilla de anclaje mediante movimientos giratorios y de golpeo con una taladradora con percutor. Utilice la herramienta de colocación RA-SDS, artículo nº 62420.

Diámetro (d-D) M16
Profundidad del agujero hasta el punto más profundo 175
Agujero ø 18
Aprobación de ETA

Especificaciones