text.skipToContent text.skipToNavigation

Anclaje perno tipo FH II-B M12X75/40

  1. ART NR 97637FIS
  2. EAN 4006209976371
  3. UBB 500616711650
  4. UNSPSC 31162101
  5. Artículo del fabricante nr 97637

Precio por 
-


Embalaje: 1

Ventajas - La profundidad reducida del anclaje del FHB II-A S minimiza el esfuerzo de taladrado e instalación, permitiendo así una fijación especialmente económica. - Con la varilla de anclaje FHB II-A S, el diámetro de broca para taladrar es el mismo que el diámetro de la rosca. Esto permite una instalación de introducción a presión sin herramientas y reduce la cantidad de mortero requerida. - La forma cónica de la varilla de anclaje FHB II-A S está optimizada para pequeñas distancias axiales y de borde en hormigón agrietado, así como miembros delgados de hormigón. Como consecuencia, es apto para una amplia gama de aplicaciones. - La varilla de anclaje FHB II-A S está homologada para su utilización tanto con cápsulas como con mortero de inyección. Esto garantiza una flexibilidad máxima en la aplicación.

Diámetro (d-D) M12
Profundidad del agujero hasta el punto más profundo 90
Agujero ø 12
Aprobación de ETA

Especificaciones