text.skipToContent text.skipToNavigation

Anclaje perno tipo FH II-B M12X120/25 1.4529


Funcionamiento - El FHB II-A L constituye un anclaje adherido con expansión controlada por par de apriete para instalación pre-posicionada y de introducción a presión. - Al utilizar FHB II-A L en instalación de introducción a presión, la brecha anular se debe rellenar con el mortero de inyección FIS HB. - La varilla de anclaje se puede colocar con mortero de inyección FIS HB o con la cápsula FHB II-P(F), y se adhiere totalmente en el agujero. - Al apretar la tuerca hexagonal, los conos de la varilla de anclaje se atraen hacia el cartucho de mortero, que se expande contra la pared del agujero. - El mortero de éster de vinilo sin estireno sella totalmente el agujero. - Al utilizar la cápsula de resina, coloque la varilla de anclaje mediante movimientos giratorios y de golpeo con una taladradora con percutor. Utilice la herramienta de colocación RA-SDS, artículo nº 62420.

Artículo No. 97700FIS
Diámetro
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M12
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descripción

Funcionamiento - El FHB II-A L constituye un anclaje adherido con expansión controlada por par de apriete para instalación pre-posicionada y de introducción a presión. - Al utilizar FHB II-A L en instalación de introducción a presión, la brecha anular se debe rellenar con el mortero de inyección FIS HB. - La varilla de anclaje se puede colocar con mortero de inyección FIS HB o con la cápsula FHB II-P(F), y se adhiere totalmente en el agujero. - Al apretar la tuerca hexagonal, los conos de la varilla de anclaje se atraen hacia el cartucho de mortero, que se expande contra la pared del agujero. - El mortero de éster de vinilo sin estireno sella totalmente el agujero. - Al utilizar la cápsula de resina, coloque la varilla de anclaje mediante movimientos giratorios y de golpeo con una taladradora con percutor. Utilice la herramienta de colocación RA-SDS, artículo nº 62420.

Números de artículo

Artículo No. 97700FIS
EAN 4006209977002
UBB 500616712989
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 97700
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.