text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de espiga AMF DIN 1810 B para tuerca de diámetro exterior 30-32 mm diámetro de espiga 4,0 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Artículo No. 54916AMF
Diseño Con alfiler
Longitud (m) 136
Diámetro del pasador (mm) 4
Altura del cabezal (mm) 4
Anchura de la llave (mm) 32 - 32
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con alfiler
Longitud (m) 136
Diámetro del pasador (mm) 4
Altura del cabezal (mm) 4
Anchura de la llave (mm) 32 - 32
Peso por pieza (g) 46
Codigo SA 82041100

Descripción

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Números de artículo

Artículo No. 54916AMF
EAN 4020772054915
UBB 500617768998
UNSPSC 27111724
Artículo del fabricante nr 54916
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.