text.skipToContent text.skipToNavigation

Alcayata métrica 100mm Acero Sin revestimiento M24X800

  1. ART NR 20620.240.800
  2. EAN 8715492609458
  3. UBB 950352032078
  4. UNSPSC 31161601
Diámetro (d-D) M24 , M24 , M24 , M24 , M24 , M24 , M24 , M24 , M24 , M24 , M24
Anchura (L) (mm) 800 , 800 , 800 , 800 , 800 , 800 , 800 , 800 , 800 , 800 , 800
Clase 4.8
Información adicional 100mm hook
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca (larga) Métrica
Observaciones
  • Steel with a tensile strength of min. 400 N/mm2and a lower yield stress of min. 240 N/mm2.
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

a 150
P 3