Alcayatas no métricas
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
Alcayatas
Alcayatas no métricas
17119
17119.000.050
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
Alcayata Acero Epox blanco 3,45X50MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Epox blanco
Info
Acero cincado, recubrimiento epoxi blanco (60-80 µm), para protección extra de la superficie y decoración.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.45 mm
Longitud
50 mm
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Epox blanco
Info
Acero cincado, recubrimiento epoxi blanco (60-80 µm), para protección extra de la superficie y decoración.
Dimensiones
d1
3.45
d2
4.3
D (mm)
3.45
h
18
L (mm)
50
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
17119.000.050
EAN
8712547014823
UBB
408370404720
UNSPSC
31161610