Alcayatas no métricas con hueco cruciforme
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
Alcayatas
Alcayatas no métricas con hueco cruciforme
17140
17140.052.050
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
Alcayata Acero Cincado 5,25X50MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5.25 mm
Longitud
50 mm
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Dimensiones
d1
5.25
d2
5.3
D (mm)
5.25
h
16
L (mm)
50
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
17140.052.050
EAN
8712547014922
UBB
408370409851
UNSPSC
31161610