My Favorites
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
Alcayatas
Alcayatas no métricas
17120
17120.000.080
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
Alcayata Acero Cincado 4,4X80MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4.4 mm
Longitud
80 mm
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Dimensiones
d1
4.4
d2
5.5
D (mm)
4.4
h
22
L (mm)
80
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
17120.000.080
EAN
8712547001687
UBB
408370109477
UNSPSC
31161610