My Favorites
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
Alcayatas
Alcayatas no métricas
17120
17120.035.040
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
Alcayata Acero Cincado 3,45X40MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.45 mm
Longitud
40 mm
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Dimensiones
d1
3.45
d2
4.3
D (mm)
3.45
h
16
L (mm)
40
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
17120.035.040
EAN
8712547014663
UBB
408370414216
UNSPSC
31161610