My Favorites
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
Alcayatas
Alcayatas no métricas
17120
17120.000.030
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
Alcayata Acero Cincado 2,65X30MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.65 mm
Longitud
30 mm
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Dimensiones
d1
2.65
d2
4
D (mm)
2.65
h
14
L (mm)
30
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
17120.000.030
EAN
8712547014632
UBB
408370108974
UNSPSC
31161610