text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera plástica blanco Plastico Poliamida (nylon) 6.6 368X7,6

  1. ART NR 43315.368.076
  2. EAN 8715494129817
  3. UBB 500512047795
  4. UNSPSC 39121703

Precio por 
-


Embalaje: 1
Anchura (L) (mm) 368
W 7.6
Clase 6.6
Color Blanco
Material (largo) Plastico
Material técnico Poliamida (nylon)
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Máx. abrazadera ø 102
Tensión de rotura en N 220