text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera plástica 2.5X200

  1. ART NR 87490FIS
  2. EAN 4006209874905
  3. UBB 500616781455
  4. UNSPSC 39121703
  5. Artículo del fabricante nr 87490

Ventajas - El duradero material de nailon está exento de halógenos y silicona. - El sujetacables UBN (negro) está fabricado en material estabilizado respecto de UV, y, por consiguiente, se adapta particularmente a su utilización en exteriores.

Funcionamiento - Coloque el sujetacables alrededor del objeto a fijar, y pase la cinta a través de la cabeza del sujetacables. El sujetacables ya no se puede abrir debido a la pestaña enganchada en los dientes. - Resistencia térmica, una vez instalada, entre -40°C y +80°C - Temperatura de procesamiento recomendada de hasta -25°C

Anchura (mm) 2.5
Anchura (L) (mm) 200
Observaciones
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Especificaciones