text.skipToContent text.skipToNavigation

6/5 (6X50)

  1. ART NR 97729FIS
  2. UBB 500616934823
  3. UNSPSC 31162101
  4. Artículo del fabricante nr 97729

Precio por 
-


Embalaje: 1

Ventajas - Los dos ganchos aumentan el rango de expansión y reducen el desvío del par de apriete. Esto permite una instalación rápida y sencilla. - La clavija de introducción protege la rosca de daños, y asegura así una instalación y un desmantelamiento de la unión más rápidos. - La versión corta EXA K*) puede ser utilizada en componentes más delgados debido a la baja profundidad del anclaje. *) no cubierto por la homologación técnica.

Funcionamiento - EXA es apto para instalación pre-posicionada y mediante introducción a presión. - Antes de la instalación, coloque la tuerca hexagonal en la posición óptima (la clavija de introducción sobresale aprox. 3 mm de la tuerca hexagonal). - Al aplicar el par de apriete, el perno cónico se introduce en los ganchos de expansión y los expande contra la pared del agujero. - En el caso de la instalación en serie, recomendamos utilizar la herramienta ajustadora de anclaje de perno FABS.

Diámetro (d-D) M8
Agujero ø 6
Anchura (L) (mm) 17
Largura del taco 50
Observaciones
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Advised drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • kN = Recommended load in kN.
  • The allowable load is valid for 1 separate anchor, for cracked concrete (tensile zone) in the class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and when the Scr, N and Ccr, N are not exceeded.
  • For the final calculations, it is mandatory to take into account the entire European Technical Approval (ETA), which is available on request.
  • ETA option only for M8-M20

Especificaciones

Diámetro (d-D) M8
do 6
hef 29
Anchura (L) (mm) 17
Min. td 50
s 10
tfix 5
  1. Descargar E-doc