text.skipToContent text.skipToNavigation

Lijadora orbital de palma Red Rooster con conexión para DE Plato de 150mm 1/4» PT Entrada de aire 5mm Carrera 2.5m/s


This RED ROOSTER palm sander is vibration-reduced. The body has a rubber cover for maximum grip. The simplicity of the contruction results in a reliable tool. Applications in: Car-bodywork, metal- and woodworking industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced. * Exhaust air is silenced. * Hook & Loop pad. * Lightweight. * Adjustable speed. * Excenterstroke 5mm. * Version for connection to central dust extraction (for 32mm hose size)

Artículo No. RRI-6150-5CVRED
Carrera (mm) 5
Velocidad de rotación (1/min) 12000
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm) 150
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Carrera (mm) 5
Velocidad de rotación (1/min) 12000
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm) 150
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Volumen de aire necesario 294
Marca Red Rooster
Peso por pieza (g) 760
Codigo SA

Descripción

This RED ROOSTER palm sander is vibration-reduced. The body has a rubber cover for maximum grip. The simplicity of the contruction results in a reliable tool. Applications in: Car-bodywork, metal- and woodworking industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced. * Exhaust air is silenced. * Hook & Loop pad. * Lightweight. * Adjustable speed. * Excenterstroke 5mm. * Version for connection to central dust extraction (for 32mm hose size)

Números de artículo

Artículo No. RRI-6150-5CVRED
EAN 8717981197132
UBB 500619075772
UNSPSC 27112708
Artículo del fabricante nr RRI-6150-5CV
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.