text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit pendel vlakslijpschijf 300x30x76,2 mm A46 V staal/HSS


Deze schijf voor pendelvlakslijpen kan universeel worden gebruikt op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSSl. Dit wordt behaald door speciale aluminiumoxiden en mengsels met gesinterde aluminiumoxiden in combinatie met speciale bindingssystemen. Er kunnen maximale materiaalafnamesnelheden worden behaald met mengsels van gesinterd aluminiumoxide zoals 454A. De volgende hoogkwalitatieve productlijn is de kunstharsgebonden VIB STAR CBN-schijf van Tyrolit.Vorteile:Goede materiaalafnamesnelheidUniverseel gebruikHoge economische efficiëntie

Artikelnummer 7Z171151
Diameter 300
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 300
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 46
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Grinding Disc

Omschrijving

Deze schijf voor pendelvlakslijpen kan universeel worden gebruikt op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSSl. Dit wordt behaald door speciale aluminiumoxiden en mengsels met gesinterde aluminiumoxiden in combinatie met speciale bindingssystemen. Er kunnen maximale materiaalafnamesnelheden worden behaald met mengsels van gesinterd aluminiumoxide zoals 454A. De volgende hoogkwalitatieve productlijn is de kunstharsgebonden VIB STAR CBN-schijf van Tyrolit.Vorteile:Goede materiaalafnamesnelheidUniverseel gebruikHoge economische efficiëntie

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z171151
EAN 9003176644024
UBB 500683152382
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 664402
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.