text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GKS 65 GCE Circular Saw 190mm Blade 5000RPM 1.8kW 30mm

Artículo No. B4510.000.115
Voltage (V) 230
Nominal power consumption (W) 1800
Machine weight (kg) 5.2
Cutting depth (90°) (mm) 65
Cutting depth (45°) (mm) 48
Saw blade diameter (mm) 190
Saw blade bore hole (mm) 30

Especificaciones

Voltage (V) 230
Nominal power consumption (W) 1800
Machine weight (kg) 5.2
Cutting depth (90°) (mm) 65
Cutting depth (45°) (mm) 48
Saw blade diameter (mm) 190
Saw blade bore hole (mm) 30
Idle rotational speed (1/min) 5000
Brand Bosch
Weight per piece (g) 4800
Commodity code
Model GKS 65 GCE
Type Circular Saw

Números de artículo

Artículo No. B4510.000.115
EAN 3165140607629
UBB 500613323707
UNSPSC 23231200
Artículo del fabricante nr 0601668900
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.