text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder, 16 dílný


1 ruční držák 817 VDE Kraftform a 14 výměnných čepelí VDE s identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení a laserem vyznačená velikost. Se zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací, jen tak lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi. Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. 1 jednopólová fázová zkoušečka. V robustním nářaďovém pásu. Textilní kapsa má na zadní straně flaušovou zónu. Textilní kapsu lze připevnit ke komponentům Wera 2go pomocí dodávaného samolepicího pásku na suchý zip. Nebo také na stěnu, polici či dílenský vozík.

Položka č. 3C094309
Izolace Ano
Balení Pouzdro
Izolační ochrana 1000 V Ano
Počet křížových šroubováků PH 2
Počet křížových šroubováků PZ 4
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolace Ano
Balení Pouzdro
Izolační ochrana 1000 V Ano
Počet křížových šroubováků PH 2
Počet křížových šroubováků PZ 4
Počet šroubováků s drážkou 5
Počet šroubováků Torx 4
Celkový počet nástrojů 16
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Otočný uzávěr Ne
Značka Wera
HS kód 82054000
Type Set

Popis

1 ruční držák 817 VDE Kraftform a 14 výměnných čepelí VDE s identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení a laserem vyznačená velikost. Se zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací, jen tak lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi. Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. 1 jednopólová fázová zkoušečka. V robustním nářaďovém pásu. Textilní kapsa má na zadní straně flaušovou zónu. Textilní kapsu lze připevnit ke komponentům Wera 2go pomocí dodávaného samolepicího pásku na suchý zip. Nebo také na stěnu, polici či dílenský vozík.

Čísla materiálu

Položka č. 3C094309
EAN 4013288229946
UBB 500731706692
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05006608001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.