Specifications
Diameter (mm) | 8 |
---|---|
dk | 20 |
Length (L) (mm) | 75 , 75 , 75 , 75 , 75 , 75 , 75 , 75 , 75 , 75 , 75 |
Nrec | 3.3 |
s | 6 |
tfix | 10 |
Diameter (mm) | 8 |
---|---|
dk | 20 |
Length (L) (mm) | 75 , 75 , 75 , 75 , 75 , 75 , 75 , 75 , 75 , 75 , 75 |
Nrec | 3.3 |
s | 6 |
tfix | 10 |