text.skipToContent
text.skipToNavigation
Contact us
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
Belgium
Czech Republic
France
Germany
Hungary
Italy
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Other
Fabory Group
Europe
中国
Language
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
German
English
Italian
English
Country
Belgium
Czech Republic
France
Germany
Hungary
Italy
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Other
Fabory Group
Europe
中国
Language
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
German
English
Italian
English
Login
Register
Iparágak
Iparágak
Teherautó, utánfutó és felépítmény gyártás
Élelmiszer- és tejipari gépgyártás
Agri
Félvezető & Gyógyászat
Építőipar
Petrolkémiai ipar
Wind
Egyéb iparágak
Megoldások
Fabory Logic
RFID
Mérlegszekrény
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Mérnöki tervezés
Laboratórium
3D portál
Oktatás
Digitális megoldások
Választék
Választék
Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
Lubrinox
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Coatings
All categories
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Chemicals & tapes
Paints & Coatings
Coatings
90425.007.381
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Rustoleum CombiColor Metal Paint in Can 2.5L Light Gray RAL 7035
Add to catalogue
Previous
Next
/ price per 
-
incl. VAT
Article number
90425.007.381
Colour
Grey
RAL-number
7035
Packaging
Can
Type
Paint
Suitable for exterior use
Yes
Suitable for metal
Yes
Fluorescent
No
View all specifications
-
+
Packed per 2
Full Box only
Add to cart
Specifications & standards
Downloads
Specifications
Colour
Grey
RAL-number
7035
Packaging
Can
Type
Paint
Suitable for exterior use
Yes
Suitable for metal
Yes
Fluorescent
No
Drying time
120 - 120
Surface dry (at 23 °C, 50% R.H.) (h)
2
Paintable (at 23 °C, 50% R.H.) (h)
8
Min. processing temperature (°C)
5
Recommended consumption even surface (m²/l)
10.5 - 10.5
Technology/generic type
Alkyd
Tint base
Light grey base (coloured)
Application with brush
Yes
Brand
Rustoleum
Weight per piece (g)
3390
Commodity code
32081090
Model
CombiColor
Type
Metal Paint
Download as PDF
Print
Article numbers
Article number
90425.007.381
EAN
8715743012969
UBB
203577017031
UNSPSC
31211500
Manufacturer article nr
7381.2.5
Download as PDF
Print
For this product there are no documents available to download
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering