text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zyklop Mini 2 Textile Box Black 180 x 46 x 88mm


9417 Caja textil Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2, vacía, 180 x 88 x 46 mmCaja textil robusta para guardar herramientas ahorrando espacio, ideal para uso móvil, ya que el material utilizado es ligero y firme, para Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2, para insertos de llaves de vaso con una longitud máxima de 13 mm, vacía.

Numéro d'article 1N070154
Culoare negru
Width 46
Design Bag
Height 88
Depth 180
Emballé par 1

Spécifications

Culoare negru
Width 46
Design Bag
Height 88
Depth 180
Clasa de calitate Alte
Material Țesătură
Cadențar cu cătușe Nu
Rulmenți No
With shoulder strap No
Signal-red No
With lock No
Removable tray No
With foam No
With divider Yes
With telescopic handle No
Brand Wera
Commodity code 42029298
Model Zyklop Mini 2
Type Textile Box

La description

9417 Caja textil Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2, vacía, 180 x 88 x 46 mmCaja textil robusta para guardar herramientas ahorrando espacio, ideal para uso móvil, ya que el material utilizado es ligero y firme, para Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2, para insertos de llaves de vaso con una longitud máxima de 13 mm, vacía.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1N070154
EAN 4013288194527
UBB 500686663096
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05136466001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.