text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
150 000+ kötőelem készleten
24/7 rendelkezésre állás
75 éve a minőségi kötőelemek beszállítója
Prihlásenie
Registrovať
Krajina
Belgium
Czech Republic
France
Nemecko
Hungary
Taliansko
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Iné
Fabory Group
Európa
中国
Jazyk
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Slovak
English
Spanyol
Angol
Egyszerűsített kínai
Nemec
Angličtina
Taliansky
Angličtina
Krajina
Belgium
Czech Republic
France
Nemecko
Hungary
Taliansko
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Iné
Fabory Group
Europe
中国
Jazyk
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Nemec
Angličtina
Taliansky
Angličtina
Prihlásenie
Registrovať
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Partner brands
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Coated products
Všetky kategórie
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, Pneumatics & Piping (ferrous & non-ferrous)
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Grinding & sanding
Coated products
1M894270
...
Zobraziť cenu
Ak chcete zobraziť stav zásob, prihláste sa
Prihlásenie pre pridanie do katalógu
Prihlásiť sa na uloženie vyhľadávania
Vaše heslo musí obsahovať najmenej 8 znakov, z toho najmenej 1 symbol a 1 číslo
Zabudli ste heslo ?
Vytvoriť účet
Môžete objednať online kedykoľvek, kdekoľvek
Môžete vidieť vaše čisté ceny
Môžete sprehľadniť vaše vyhľadávanie pomocou histórie objednávok
Vytvoriť účet
Pokračovať v nákupe
Do košíka
Produkt bol úspešne pridaný do košíka
x
Našli ste všetko, čo potrebujete? Dokončite svoju objednávku o tieto položky:
Tyrolit Flap Wheel Aluminum Oxide 320 Grit Premium 52LA-C Form A-P01 C X 16000RPM 50 x 6 x 15mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
1M894270
Width
15
Diameter
50
Holding shaft (mm)
6
Granulation
320
Suitable for metal
Yes
Particle type
Corundum
Brand
Tyrolit
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Width
15
Diameter
50
Holding shaft (mm)
6
Granulation
320
Suitable for metal
Yes
Particle type
Corundum
Brand
Tyrolit
Commodity code
68051000
Model
A-P01 C X
Type
Flap Wheel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1M894270
EAN
9003178169273
UBB
500572151834
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
816927
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní