text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 456 17 Socket 17mm Hex 12.5mm Depth 3/8" Square Drive Steel Chrome Plated 31mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (test loads)HPQ® high performance steel, chrome plated

Objednací číslo
Surface protection Chromium-plated
Wrench width (mm) 17
Length (m) 31
Isolation protection 1000 V No
Connection size 3/8 inch
Baleno po 1

Specifikace

Surface protection Chromium-plated
Wrench width (mm) 17
Length (m) 31
Isolation protection 1000 V No
Connection size 3/8 inch
Magnetic No
Double hex insert No
With joint No
Wrench depth (mm) 12.5
For impact screwdriver No
VDE tested No
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 36
Commodity code
Model 456 17
Type Socket

Popis

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (test loads)HPQ® high performance steel, chrome plated

Čísla materiálu

Objednací číslo G0331.170.001
EAN 4018754002986
UBB 203122105844
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 02110017

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.