text.skipToContent
text.skipToNavigation
911234659
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
Belgien
Frankreich
Großbritannien
Italy
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Other
Fabory Group
Europe
中国
Language
Dutch
French
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Dutch
English
Polnisch
Englisch
Portuguese
English
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanish
English
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
English
Chinesisch (vereinfacht)
Italian
English
Country
Belgien
Frankreich
Großbritannien
Italy
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Italian
English
Login
Register
Branchen
Branchen
LKW-, Anhänger- & Busbau
Nahrungsmittel- & Getränkemaschinenbau
Landwirtschaft
Halbleiter & Medizin
Bauen
Petrochemieindustrie
Wind
Andere Branchen
Lösungen
Fabory Logic
RFID
Waagenschrank
Kitten
Pick & Put to Light
Fabory-App
QA/QC & Technik
Labor
3D-Portal
Ausbildung
Digitale Lösungen
Sortiment
Sortiment
Verbindungselemente
C-Teile
Werkzeuge & MRO-Produkte
Führender Norm
DIN-Normen
ISO-Normen
Lubrinox
Partnermarken
Meister in Verbindungselemente
Großes Sortiment
Branchenspezifisch
Kitten für Verbindungselemente
Innovationen
Zu unserem Webshop
Bestellen Sie direkt über unseren Webshop
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Greases
All categories
Automobil & Flotte
Bearbeitung
Befestigungselemente
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Chemicals & tapes
Lubricants
Greases
5K825949
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
CRC Lubricating Grease in Spray Can 500mL White
Add to catalogue
Previous
Next
/ price per 
-
incl. VAT
Article number
5K825949
Design
Lubricant
Packaging
Spray
Volume (ml)
500
Material
Lithium
Fixed
No
Fluid
Yes
Brand
Crc
View all specifications
-
+
Packed per 12
Full Box only
Add to cart
Specifications & standards
Downloads
Related products
Specifications
Design
Lubricant
Packaging
Spray
Volume (ml)
500
Material
Lithium
Fixed
No
Fluid
Yes
Brand
Crc
Commodity code
34031910
Type
Lubricating Grease
Download as PDF
Print
Article numbers
Article number
5K825949
EAN
5412386059216
UBB
500641613707
UNSPSC
27110000
Manufacturer article nr
2040040_SP500
Download as PDF
Print
For this product there are no documents available to download
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering