text.skipToContent
text.skipToNavigation
911234659
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
Belgio
Francia
Germania
Italy
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Tedesco
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Italian
English
Country
Belgio
Francia
Germania
Italy
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Tedesco
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Italian
English
Login
Register
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agricultural Machinery
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic VMI
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Fabory Logic CMI
BarTrack
Fabory app
RFID
MyFabory Insights
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Partner brands
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Mills
All categories
Elementi di fissaggio
Attrezzi manuali
Mecanizado
Prodotti di sicurezza
Attrezzi elettrici
Grinding & sanding
Prodotti chimici e nastri
Movimentazione materiali e stoccaggio
Attrezzi a pressione aria
Rifornimenti elettrici
Pulizie
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Machining tools
Milling
Mills
1P120591
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Login to see information
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
To shopping cart
Continue shopping
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Milwaukee 8" Afschuinfrees Carbide 31,7/53,3mm
Add to catalogue
Previous
Next
/ price per 
-
incl. VAT
Article number
1P120591
Brand
Milwaukee
Weight per piece (g)
78
Commodity code
View
View all specifications
-
+
Packed per 1
Add to cart
Specifications & standards
Downloads
Related products
Specifications
Brand
Milwaukee
Weight per piece (g)
78
Commodity code
View
Download as PDF
Print
Article numbers
Article number
1P120591
EAN
4058546623074
UBB
500732718639
UNSPSC
27112836
Manufacturer article nr
4932501005
Download as PDF
Print
For this product there are no documents available to download.
For this product there are no related products available.
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering