text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod length 3 meter oversized thread DIN 976-1A Steel Hot dip galvanized 8.8 M27

  1. ART NR 20157.270.001
  2. EAN 8715494515078
  3. UBB 500621927242
  4. UNSPSC 31161618

Price per 
-


Package: 1
Length (L) (mm) 3000
Diameter (d-D) M27
Class 8.8
Extra info 3 meter oversized
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Hot dip galvanized
Thread Metric thread
Info
  • A TÚLMÉRETES menettel ellátott tűzi horganyzott menetes rudakra a horganyréteg a szabványos méretű menetre van felhordva, így a galvanizálás UTÁN ezek a fejescsavarok már nem ISO metrikus méretűek, hanem vastagabbak: úgynevezett TÚLMÉRETESEK.
  • Így a menetes rudak nem felelnek meg a szokásos csavarmenet illesztésnek, és nem használhatók, pl. a szabványos menettel ellátott furatokban.
  • A hozzájuk tartozó TÚLMÉRETES csavaranyák menetét körülbelül 0,3 mm-rel nagyobbra fúrják, így azok a galvanizálás UTÁN tökéletesen rácsavarhatók ezekre a menetes rudakra.
DIN 976-1A
NF E≈25-136