text.skipToContent text.skipToNavigation

Thread insert for plastic, Expansion-Fix, unheaded Brass CU2/CU3 M6

Specificaties

Diameter M6
Brand Fabory
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric thread
Commodity code

Afmetingen

d-D M6
Hole size 8
Min. wall thickness 6
L 12.6
W (max.) 7.9

Artikelnummers

Artikelnummer 64069.060.001
EAN 8712423025325
UBB 500656778957
UNSPSC 31161714

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.