Diameter (mm) |
100
,
100
,
100
,
100
,
100
,
100
,
100
,
100
,
100
,
100
,
100
,
100
|
Air connection (inch) |
1/4
,
1/4
,
1/4
,
1/4
,
1/4
,
1/4
,
1/4
,
1/4
,
1/4
,
1/4
,
1/4
,
1/4
|
Disc ø (mm) |
100
,
100
,
100
,
100
,
100
,
100
,
100
,
100
,
100
,
100
,
100
,
100
|
Max. air pressure (Bar) |
6.3
,
6.3
,
6.3
,
6.3
,
6.3
,
6.3
,
6.3
,
6.3
,
6.3
,
6.3
,
6.3
,
6.3
|
Spindle (mm) |
M6
,
M6
,
M6
,
M6
,
M6
,
M6
,
M6
,
M6
,
M6
,
M6
,
M6
,
M6
|
vibration level when drilling (m/s²) |
2.5
,
2.5
,
2.5
,
2.5
,
2.5
,
2.5
,
2.5
,
2.5
,
2.5
,
2.5
,
2.5
,
2.5
|
Weight (g) |
1700
,
1700
,
1700
,
1700
,
1700
,
1700
,
1700
,
1700
,
1700
,
1700
,
1700
,
1700
|
Max RPM |
14,000
|