text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderstifte (Spannstifte) gehärtet DIN 6325 DIN 6325 Stahl 60±2HRC Blank 10X120MM

  1. ART NR 39080.100.120
  2. EAN 8717077080010
  3. UBB 500645330167
  4. UNSPSC 31163203

Preis pro 
-


Packung 50
Nur komplette Verpackung
Diameter (mm) 10
L1 120
Länge (L) (mm) 120
Material Stahl
Material technisch 60±2HRC
Oberfläche Blank
ISO 8734 A
NF E27-475
DIN 6325
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

L2 2
r 10
z1 1.5
z2 1
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter