text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylindersicherungsschraube mit Flansch DIN ≈913 Stahl Blank 45H M6X0,75X5

  1. ART NR 07812.060.005
  2. EAN 8717077088573
  3. UBB 500647158780
  4. UNSPSC 31161518

Preis pro 
-


Packung 1.000
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M6
Länge (L) (mm) 5
P 0.75
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches feines Gewinde
NF ≈E27-180
DIN ≈913
BS ≈4168-2
ISO ≈4026
ASME ≈B18.3.6M
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

dp (max.) 4
P 0.75
s 3
t (min.) 2
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter