text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderkopf mit Schlitz DIN 84 DIN 84 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X8

  1. Art nr 24520.060.008
  2. EAN 8715492630858
  3. UBB 950353118934
  4. UNSPSC 31161504

Preis pro 
-


Packung 200
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M6
Länge (L) (mm) 8
Klasse 4.8
Antriebsart Schlitz
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
DIN 84
BS ≈4183
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

Thread length (min.) 38
dk (max.) 10
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 3.9
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter