text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, within some product descriptions the text is duplicated. This is an error we are working on, the information you see is correct. We apologize for this inconvenience.

Zylinderkerbstifte mit Fase [*] DIN 1473 Automatenstahl 5X36MM

  1. ART NR 39730.050.036
  2. EAN 8715492826237
  3. UBB 950359661598
  4. UNSPSC 31163215

Preis pro 
-


Packung 100
Nur komplette Verpackung
d1 5
Diameter (mm) 5
Länge (L) (mm) 36
Material Automatenstahl
DIN 1473
ISO 8740
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

c ≈ 0.6
d2 5.25
f ≈ 2
r ≈ 5
Tolerance h11
V 16.5
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter
  2. Laden Sie das CAD-Modell herunter