text.skipToContent text.skipToNavigation
Sehr geehrter Besucher, heute Abend zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr werden wir Wartungsarbeiten durchführen. Während dieser Zeit ist der Webshop nicht verfügbar. Vielen Dank für Ihre Geduld.

Verschlussmutter für Kugellager, MF DIN 981 Stahl Blank 14H M140

  1. ART NR 11795.989.200
  2. EAN 8717077310711
  3. UBB 500650962458
  4. UNSPSC 31162400

Preis pro 
-


Packung 1
d1 M140
Klasse 14H
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches feines Gewinde
DIN 981
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (js14) 14
d2 (h13) 180
d3 (H13) 160
t (H17) 6
h 22
P 2