text.skipToContent text.skipToNavigation

U-Bügel, rund, mit 2 muttern ASME B18.31.5 Rostfreistahl AISI 304 5/16X5.5/8X2.1/2

  1. ART NR U17567.031.0201
  2. EAN 8715492968258
  3. UBB 500624156385
  4. UNSPSC 31162400
  5. Hersteller Artikel Nr 5/16-18(2"|5-5/8"X2-1/2"X3")

Preis pro 
-


Packung 1
Length (L) (Inch - ft) 5.5/8
C 2.1/2
Diameter (inch) 5/16
Material Rostfreistahl
Material technisch AISI 304
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Unie Gewinde grob
ASME B18.31.5
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

TPI 18
T 3 Inch