text.skipToContent text.skipToNavigation

U-Bügel, rund, mit 2 muttern ASME B18.31.5 Rostfreistahl AISI 304 5/16X2.11/16X1.3/4

  1. ART NR U17567.031.0125
  2. EAN 8715492968203
  3. UBB 500624155965
  4. UNSPSC 31162400
  5. Hersteller Artikel Nr 5/16-18(1-1/4"|2-11/16"X1-3/4"X1-1/8")

Preis pro 
-


Packung 1
Length (L) (Inch - ft) 2.11/16
C 1.3/4
Diameter (inch) 5/16
Material Rostfreistahl
Material technisch AISI 304
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Unie Gewinde grob
ASME B18.31.5
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

TPI 18
T 1.1/8