text.skipToContent text.skipToNavigation

U-Bügel, rund, mit 2 muttern ASME B18.31.5 Rostfreistahl AISI 304 3/8X2.3/4X1.3/4

  1. ART NR U17567.037.0125
  2. EAN 8715492968302
  3. UBB 500624156872
  4. UNSPSC 31162400
  5. Hersteller Artikel Nr 3/8-16(1-1/4"|2-3/4"X1-3/4"X1-1/8")

Preis pro 
-


Packung 10
Nur komplette Verpackung
Length (L) (Inch - ft) 2.3/4
C 1.3/4
Diameter (inch) 3/8
Material Rostfreistahl
Material technisch AISI 304
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Unie Gewinde grob
ASME B18.31.5
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

TPI 16
T 1.1/8