Bei der PREMIUM*** Labortrennscheibe handelt es sich um eine Hochleistungstrennscheibe für Eisenmetalle wie Stahl und Edelstahl. Ihr Einsatzgebiet ist das Trennen von Proben im Labor. Dabei ist es wichtig, diese schnell, ohne Anlaufschaden (Gefügeveränderungen), Werkstückdeformationen oder Risse zu trennen. Die Montage erfolgt vorwiegend auf Nasstrennanlagen mit manuellen oder automatischen Vorschub bei einer Arbeitshöchstgeschwindigkeit von 50 m/s. Das Werkstück muss bei der Bearbeitung fixiert werden und die Scheibe darf dabei keinerlei Seitenlast ausgesetzt werden. Labortrennscheiben sind in unterschiedlichen Spezifikationen erhältlich: weich für 60,5-72,3 HRC, mittel für 22,0-60,5 HRC, hart weniger als 22,0 HRC
Breites Sortiment Reduzierte MaschinenleistungSaubere Schnittqualität