text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifscheibe 300X3,5X22,23

  1. ART NR 1S171855
  2. EAN 9003171835922
  3. UBB 500572044013
  4. UNSPSC 27110000
  5. Hersteller Artikel Nr 183592

Diese PREMIUM*** Trennscheibe ermöglicht durch ihre hohe Schnittigkeit kraftreduziertes Arbeiten und beste Ergebnisse. Damit lassen sich Vollmaterial und große Querschnitte optimal trennen. Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor. Geeignet für reine Freihand- und geführte Freihandanwendungen.

Höchste Wirtschaftlichkeit Weniger ArbeitsbelastungRobustes Werkzeug

Application (metal) Gestein
Arbor size (mm) 22.2
Diameter (mm) 300
Grits 24