text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifband 50X3000 K80

  1. ART NR 2H490378
  2. EAN 9003177064517
  3. UBB 500513999184
  4. UNSPSC 27110000
  5. Hersteller Artikel Nr 706451

Dieses mit strapazierfähigem Polycottongewebe ausgerüstete Hochleistungsprodukt wurde für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl und Nichteisenmetallen entwickelt. In Kombination mit hartem Zirkonium sind diese Bänder ideal für sehr hohen Druck und liefern überdurchschnittliche Abtragsleistung. Aktive Kühlmittel reduzieren die Wärmeentwicklung während des Schleifens. Eine weitere Besonderheit: Das Produkt kann auch nass mit Öl, Emulsion oder Wasser verwendet werden und bietet dennoch beste Ergebnisse.

Robustes Werkzeug Professioneller EinsatzHöchster Abtrag

Width (mm) 50
Application (metal) Aluminium;Stahl
Grits 80
Länge (L) (mm) 3000
Type ZA-B41