text.skipToContent text.skipToNavigation

Triffic Overall Antistatischer ganzkörperanzug Orange 58

  1. Art nr 0J726700
  2. EAN 8717143848063
  3. UBB 500634771082
  4. UNSPSC 46181533
  5. Hersteller Artikel Nr 439R-008 58

Negastat-Gitternetz antistatisch gemäß EN-1149/5-Norm flammhemmend, schützt gegen industriell erzeugte Wärme gemäß EN-531-Norm gemäß EN-470-Norm gemäß EN-13034-Norm NAM- und Offshore-Ausführung verdeckter Reißverschluss Kragen, Revers in der Taille verstellbarer Gummizug Knietaschen als Knieschutz Schließbare Eingriff- und Vordertaschen, Taschenpatten mit Klettbandverschluss mit norwegischem Offshore-Striping, Gewicht: 360 gr./m²

Farbe Orange
Basic material 78/21/1% Baumwolle /Polyester /Negastat
Cloth weight (gr/m²) 360
Size (clothes) 58
Type Antistatischer ganzkörperanzug
EN 470/531/1149/5/13034