text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M3 x 0.5 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummer 5H918328
Äußerer Durchmesser (mm) 20
Höhe 5
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 3
Steigungsgewinde (mm) 0.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Äußerer Durchmesser (mm) 20
Höhe 5
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 3
Steigungsgewinde (mm) 0.5
Werkstoff Schneiden Andere
Oxxa Eco line Tecwerk

Beschreibung

HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummern

Artikelnummer 5H918328
EAN 4015448598015
UBB 500751881565
UNSPSC 27112805
Hersteller Artikel Nr 2000867840
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.