text.skipToContent text.skipToNavigation

Strukturbausatz, CE EN 15048 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8/8 M24X260

  1. ART NR 01222.240.260
  2. EAN 8715494441827
  3. UBB 500613348894
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 10
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M24
Länge (L) (mm) 260
Info
  • Full boxes only.
  • European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
  • Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
  • The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
  • Bolts and nuts are packaged together in single sealed boxes.
  • A Declaration of Performance (DoP) is available.
Klasse 8.8/8
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
EN 15048
ISO 4014/4032
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
m (max.) 21.5
P 3
s 36
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter